Labormäntel, C851
Weiß, XS, 100 cm
Katalognr. 113-7658
Anbieter: Portwest
Direkt zu
Product Details & Documents
Mäntel mit V-Ausschnitt, aus langlebigem Regal-Gewebe (100% vorgeschrumpfte Baumwolle, 3111).
- Eine Brusttasche, zwei aufgesetzte Vordertaschen
- Verdeckte Druckknöpfe vorne
- Belüftung am Rücken
- Langlebig und bequem
Gewicht: 305 g/m²
Technische Daten
- Konfektionsgröße:XS
- Farbe:Weiß
- Länge:100 cm
- Seq:01
- Arm- oder Beinlänge:Lang
- Cat. No.:113-7658
- Modell:C851
- Verschlussart:Druckknöpfe
- Stoff:100% cotton
- Einsatzbereiche / Verwendung:Allgemeine Anwendungen|Medizinischer Bereich|Labor|Klinischer Bereich
- Geschlecht:Unisex
- Gewicht:305 g/m²
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



