Standard-Labormäntel, C852
Weiß, 3XL, 100 cm
Katalognr. PRTWC852WHRXXXL
Anbieter: Portwest
Direkt zu
Product Details & Documents
Standard-Mäntel aus Kingsmill-Gewebe (65% Polyester, 35% Baumwolle), einem robusten, langlebigen Twillgewebe mit ausgezeichneter Farbstoffretention.
Brusttasche, zwei untere aufgesetzte Taschen
-
Verdeckter Druckknopfverschluss
Rückenschlitz
Gewicht: 245 g/m²
Technische Daten
- Konfektionsgröße:3XL
- Farbe:Weiß
- Länge:100 cm
- Seq:18
- Arm- oder Beinlänge:Lang
- Cat. No.:PRTWC852WHRXXXL
- Verschlussart:Druckknöpfe
- Stoff:65% polyester and 35% cotton
- Einsatzbereiche / Verwendung:Labor|Industrie
- Geschlecht:Für Herren
- Gewicht:245 g/m²



