Messbecher mit Griff, farbig
500 ml, 140 mm, 100 mm, 10 ml, Farblich sortiert
N° de catalogue 213-3753
Fournisseur: VITLAB
Aller à
Product Details & Documents
PP, transparent.
- Stapelbar
- Reinigung bis maximal 60 °C wird empfohlen um die Markierungen und Beschriftungen zu erhalten
- In verschiedenen Farben verfügbar
Ideal für Lebensmittel. Mit ablesbarer, gedruckter Skala.
Spécifications
- Ext.Ø:100 mm
- Graduierungsintervall:10 ml
- Kapazität:500 ml
- Farbe:Farblich sortiert
- Höhe:140 mm
- Seq:05
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



