Spritzflaschen, farbig
500 ml, Gemischt, 180 mm, GL 25, 74 mm
Catalog # 215-3698
Supplier: VITLAB
Jump to:
Product Details & Documents
LDPE, durchscheinend.
- Gute chemische Beständigkeit
- Temperaturbeständig bis +80 °C
- In vier Farben erhältlich
Weich, leicht zu drücken.
Documents
VITL132705_TDS_EN
Datasheet
Specifications
- Farbcode:Gemischt
- Ext.Ø:74 mm
- Gewinde:GL 25
- Kapazität:500 ml
- Höhe:180 mm
- Seq:09
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



