Messbecher mit Griff, farbig
500 ml, 140 mm, 100 mm, 10 ml, Rot
Katalognr. 213-3751
Anbieter: VITLAB
Direkt zu
Product Details & Documents
PP, transparent.
- Stapelbar
- Reinigung bis maximal 60 °C wird empfohlen um die Markierungen und Beschriftungen zu erhalten
- In verschiedenen Farben verfügbar
Ideal für Lebensmittel. Mit ablesbarer, gedruckter Skala.
Technische Daten
- Ext.Ø:100 mm
- Graduierungsintervall:10 ml
- Kapazität:500 ml
- Farbe:Rot
- Höhe:140 mm
- Seq:03
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



