Langarm-Hemd, Legacy
Schwarz, L
Katalognr. KWIN100731940L
Anbieter: FRISTADS KANSAS
Direkt zu
Product Details & Documents
Herrenhemd aus Luxe-Gewebe bestehend aus 65 % Polyester und 35 % Baumwolle.
- Vorbehandelt gegen Einlaufen
- Passe und Rückenfalten
- Zwei Brusttaschen, Stift- und Handytasche
Gewicht: 177 g/m²
Dokumente
Technische Daten
- Konfektionsgröße:L
- Farbe:Schwarz
- Seq:03
- Arm- oder Beinlänge:Lang
- Cat. No.:KWIN100731940L
- Stoff:65% polyester and 35% cotton
- Einsatzbereiche / Verwendung:Allgemeine Anwendungen
- Geschlecht:Für Herren
- Gewicht:177 g/m²
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



