Langarm-Hemd, Legacy
Schwarz, XXL
Katalognr. KWIN1007319402XL
Anbieter: FRISTADS KANSAS
Direkt zu
Product Details & Documents
Herrenhemd aus Luxe-Gewebe bestehend aus 65 % Polyester und 35 % Baumwolle.
- Vorbehandelt gegen Einlaufen
- Passe und Rückenfalten
- Zwei Brusttaschen, Stift- und Handytasche
Gewicht: 177 g/m²
Dokumente
Technische Daten
- Konfektionsgröße:XXL
- Farbe:Schwarz
- Seq:05
- Arm- oder Beinlänge:Lang
- Cat. No.:KWIN1007319402XL
- Stoff:65% polyester and 35% cotton
- Einsatzbereiche / Verwendung:Allgemeine Anwendungen
- Geschlecht:Für Herren
- Gewicht:177 g/m²
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



