Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Sweatshirt, Acode® Basecamp 1734

Schwarz, L
  KWIN100225940L
Sweatshirt, Acode® Basecamp 1734
  KWIN100225940L
Sweatshirt, Acode® Basecamp 1734
Sweatshirt, Acode® Basecamp 1734

Schwarz, L

 
41.00 SFr.
   
1 * 1 ST
 

Herren-Sweatshirt aus 80% gekämmter Baumwolle und 20% Polyester, mit aufgerauter Innenseite.

  • Strickbündchen mit Elasthan
  • Mit Rundhalsausschnitt

Gewicht: 280 g/m²

 
  • Konfektionsgröße:
    L
  • Farbe:
    Schwarz
  • Seq:
    33
  • Arm- oder Beinlänge:
    Lang
  • Cat. No.:
    KWIN100225940L
  • Modell:
    1734
  • Stoff:
    80% cotton/20% polyester
  • Riskobereich:
    Kälte
  • Einsatzbereiche / Verwendung:
    Industrie
  • Geschlecht:
    Für Herren
  • Gewicht:
    280 g/m²