Sweatshirt, Acode® Basecamp 1734
Graumeliert, 3XL
Katalognr. KWIN1002259103XL
Anbieter: FRISTADS KANSAS
Direkt zu
Product Details & Documents
Herren-Sweatshirt aus 80% gekämmter Baumwolle und 20% Polyester, mit aufgerauter Innenseite.
- Strickbündchen mit Elasthan
- Mit Rundhalsausschnitt
Gewicht: 280 g/m²
Technische Daten
- Konfektionsgröße:3XL
- Farbe:Graumeliert
- Seq:30
- Arm- oder Beinlänge:Lang
- Cat. No.:KWIN1002259103XL
- Modell:1734
- Stoff:80% cotton/20% polyester
- Riskobereich:Kälte
- Einsatzbereiche / Verwendung:Industrie
- Geschlecht:Für Herren
- Gewicht:280 g/m²



