Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Sweatshirt, Acode® Basecamp 1734 | Avantor

Sweatshirt, Acode® Basecamp 1734

Graumeliert, XXL
Katalognr. KWIN1002259102XL
Anbieter:   FRISTADS KANSAS
Sweatshirt, Acode® Basecamp 1734
Katalognr. KWIN1002259102XL
Anbieter:  FRISTADS KANSAS
Sweatshirt, Acode® Basecamp 1734
Sweatshirt, Acode® Basecamp 1734

Graumeliert, XXL

Preis
41.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Herren-Sweatshirt aus 80% gekämmter Baumwolle und 20% Polyester, mit aufgerauter Innenseite.

  • Strickbündchen mit Elasthan
  • Mit Rundhalsausschnitt

Gewicht: 280 g/m²

Dokumente

Technische Daten
  • Konfektionsgröße:
    XXL
  • Farbe:
    Graumeliert
  • Seq:
    29
  • Arm- oder Beinlänge:
    Lang
  • Cat. No.:
    KWIN1002259102XL
  • Modell:
    1734
  • Stoff:
    80% cotton/20% polyester
  • Riskobereich:
    Kälte
  • Einsatzbereiche / Verwendung:
    Industrie
  • Geschlecht:
    Für Herren
  • Gewicht:
    280 g/m²
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..