Sweatshirt, Acode® Basecamp 1734
Weiß, L
Katalognr. KWIN100225900L
Anbieter: FRISTADS KANSAS
Direkt zu
Product Details & Documents
Herren-Sweatshirt aus 80% gekämmter Baumwolle und 20% Polyester, mit aufgerauter Innenseite.
- Strickbündchen mit Elasthan
- Mit Rundhalsausschnitt
Gewicht: 280 g/m²
Dokumente
KWIN100225740S_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Technische Daten
- Konfektionsgröße:L
- Farbe:Weiß
- Seq:10
- Arm- oder Beinlänge:Lang
- Cat. No.:KWIN100225900L
- Modell:1734
- Stoff:80% cotton/20% polyester
- Riskobereich:Kälte
- Einsatzbereiche / Verwendung:Industrie
- Geschlecht:Für Herren
- Gewicht:280 g/m²
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



