Sweatshirt, Acode® Basecamp 1734
Rot, 3XL
KWIN1002253313XL
Herren-Sweatshirt aus 80% gekämmter Baumwolle und 20% Polyester, mit aufgerauter Innenseite.
- Strickbündchen mit Elasthan
- Mit Rundhalsausschnitt
Gewicht: 280 g/m²
Documents
KWIN100225740S_TDS_EN
Datasheet
- Konfektionsgröße:3XL
- Farbe:Rot
- Seq:06
- Arm- oder Beinlänge:Lang
- Cat. No.:KWIN1002253313XL
- Modell:1734
- Stoff:80% cotton/20% polyester
- Riskobereich:Kälte
- Einsatzbereiche / Verwendung:Industrie
- Geschlecht:Für Herren
- Gewicht:280 g/m²
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



