Fleecejacke, Pro Service
Schwarz, L
Catalog # KWIN100327940L
Supplier: FRISTADS KANSAS
Jump to:
Product Details & Documents
Outdoorjacke aus 100% Antipilling-Fleece (Polyester). Ideal für Personen, die täglich mit Kunden in Kontakt stehen, beispielsweise im Dienstleistungs-, Einzelhandels- oder Vertriebsbereich.
- Kordel am Bund, Rippbündchen an Armabschlüssen
- Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand
- Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss, Brusttasche mit Reißverschluss
- Zugband am Reißverschluss austauschbar
Gewicht: 300 g/m²
Documents
Specifications
- Konfektionsgröße:L
- Farbe:Schwarz
- Seq:18
- Arm- oder Beinlänge:Lang
- Cat. No.:KWIN100327940L
- Verschlussart:Reißverschluss
- Stoff:100% anti-pilling fleece (polyester)
- Riskobereich:Kälte
- Einsatzbereiche / Verwendung:Dienstleistungen
- Geschlecht:Unisex
- Gewicht:300 g/m²



