Fleecejacke, Pro Service
Schwarz, XXL
Katalognr. KWIN1003279402XL
Anbieter: FRISTADS KANSAS
Direkt zu
Product Details & Documents
Outdoorjacke aus 100% Antipilling-Fleece (Polyester). Ideal für Personen, die täglich mit Kunden in Kontakt stehen, beispielsweise im Dienstleistungs-, Einzelhandels- oder Vertriebsbereich.
- Kordel am Bund, Rippbündchen an Armabschlüssen
- Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand
- Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss, Brusttasche mit Reißverschluss
- Zugband am Reißverschluss austauschbar
Gewicht: 300 g/m²
Documents
Technische Daten
- Konfektionsgröße:XXL
- Farbe:Schwarz
- Seq:20
- Arm- oder Beinlänge:Lang
- Cat. No.:KWIN1003279402XL
- Verschlussart:Reißverschluss
- Stoff:100% anti-pilling fleece (polyester)
- Riskobereich:Kälte
- Einsatzbereiche / Verwendung:Dienstleistungen
- Geschlecht:Unisex
- Gewicht:300 g/m²
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



