Fleecejacke, Pro Service
Dunkelblau, 3XL
KWIN1003275393XL
Outdoorjacke aus 100% Antipilling-Fleece (Polyester). Ideal für Personen, die täglich mit Kunden in Kontakt stehen, beispielsweise im Dienstleistungs-, Einzelhandels- oder Vertriebsbereich.
- Kordel am Bund, Rippbündchen an Armabschlüssen
- Reißverschluss bis zum oberen Kragenrand
- Zwei Seitentaschen mit Reißverschluss, Brusttasche mit Reißverschluss
- Zugband am Reißverschluss austauschbar
Gewicht: 300 g/m²
Documents
- Konfektionsgröße:3XL
- Farbe:Dunkelblau
- Seq:07
- Arm- oder Beinlänge:Lang
- Cat. No.:KWIN1003275393XL
- Verschlussart:Reißverschluss
- Stoff:100% anti-pilling fleece (polyester)
- Riskobereich:Kälte
- Einsatzbereiche / Verwendung:Dienstleistungen
- Geschlecht:Unisex
- Gewicht:300 g/m²
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



