Doppelplatten-Wischadapter, LyoTool™
NovaPoly™ SnapMop™ Bezug, 100% weiches, gestricktes Polyester, 360 mm
Katalognr. 129-0742
Anbieter: MICRONOVA
Direkt zu
Product Details & Documents
Ein doppelseitiger Wischbezug, der speziell dafür entwickelt wurde, die Ober- und Unterseite von Gefriertrocknungsregalen in einem Durchgang zu reinigen. Die verstellbaren, komprimierbaren Platten sorgen für gleichmäßigen Druck und konstanten Kontakt für optimale Desinfektion. Funktioniert gut auf allen Arten von Geräteregalen mit einem Abstand von 3 bis 6 Zoll.
- Reinigt gleichzeitig Ober- und Unterseite der Regale
- Federbelastete Platten für gleichmäßigen Druck nach oben und unten
- Vorderer Nasenschutz verhindert Überstehen über das Regal hinaus
- Durch einfaches Drehen des Knopfs an die Regalhöhe anpassen
- Glatte NovaPoly™-Bezüge sind ideal zum Ausgeben von IPA oder anderen Desinfektionsmitteln
- PolySorb™ und PolyMesh™-Bezüge – Rückstandsentfernung sowie Desinfektion
- Anbringbar an Edelstahlgriffen der SSU-Serie für erweiterte Reichweite
- Hält starken Desinfektionsmitteln stand
- Autoklavierbar
Der Micronova LyoTool™ Doppelplatten-Wischadapter verfügt über zwei Acetal-Kompressionsplatten, die durch einfaches Drehen des Knopfs an die Höhe der Regale angepasst werden können. Erhältlich in zwei gängigen Größen für gängige Regalhöhen; einstellbar von 3 bis 4½“ oder 4 bis 6“.
Technische Daten
- Bezeichnung:NovaPoly™ SnapMop™ Bezug, 100% weiches, gestricktes Polyester
- Länge:360 mm
- Seq:10



