Polohemd, Match
Rot, M
KWIN100780331M
Einfarbiges Basic-Shirt aus 65 % Polyester und 35 % Baumwolle. Erhältlich in vielen verschiedenen Farben
- Speziell gegen Pilling und Einlaufen behandeltes Material
- Verstärkte Schulterpartie
- Knopfleiste
- Brusttasche
Gewicht: 240 g/m²
Documents
- Konfektionsgröße:M
- Farbe:Rot
- Seq:11
- Arm- oder Beinlänge:Kurz
- Cat. No.:KWIN100780331M
- Verschlussart:Knöpfe
- Stoff:65% polyester and 35% cotton
- Einsatzbereiche / Verwendung:Allgemeine Anwendungen
- Geschlecht:Für Herren
- Gewicht:240 g/m²
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



