Polohemd, Match
Rot, L
Katalognr. KWIN100780331L
Anbieter: FRISTADS KANSAS
Direkt zu
Product Details & Documents
Einfarbiges Basic-Shirt aus 65 % Polyester und 35 % Baumwolle. Erhältlich in vielen verschiedenen Farben
- Speziell gegen Pilling und Einlaufen behandeltes Material
- Verstärkte Schulterpartie
- Knopfleiste
- Brusttasche
Gewicht: 240 g/m²
Dokumente
Technische Daten
- Konfektionsgröße:L
- Farbe:Rot
- Seq:12
- Arm- oder Beinlänge:Kurz
- Cat. No.:KWIN100780331L
- Verschlussart:Knöpfe
- Stoff:65% polyester and 35% cotton
- Einsatzbereiche / Verwendung:Allgemeine Anwendungen
- Geschlecht:Für Herren
- Gewicht:240 g/m²
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



