Polohemd, Match
Rot, 3XL
Katalognr. KWIN1007803313XL
Anbieter: FRISTADS KANSAS
Direkt zu
Product Details & Documents
Einfarbiges Basic-Shirt aus 65 % Polyester und 35 % Baumwolle. Erhältlich in vielen verschiedenen Farben
- Speziell gegen Pilling und Einlaufen behandeltes Material
- Verstärkte Schulterpartie
- Knopfleiste
- Brusttasche
Gewicht: 240 g/m²
Technische Daten
- Konfektionsgröße:3XL
- Farbe:Rot
- Seq:15
- Arm- oder Beinlänge:Kurz
- Cat. No.:KWIN1007803313XL
- Verschlussart:Knöpfe
- Stoff:65% polyester and 35% cotton
- Einsatzbereiche / Verwendung:Allgemeine Anwendungen
- Geschlecht:Für Herren
- Gewicht:240 g/m²



