Polohemd, Match
Rot, XXL
Katalognr. KWIN1007803312XL
Anbieter: FRISTADS KANSAS
Direkt zu
Product Details & Documents
Einfarbiges Basic-Shirt aus 65 % Polyester und 35 % Baumwolle. Erhältlich in vielen verschiedenen Farben
- Speziell gegen Pilling und Einlaufen behandeltes Material
- Verstärkte Schulterpartie
- Knopfleiste
- Brusttasche
Gewicht: 240 g/m²
Documents
Technische Daten
- Konfektionsgröße:XXL
- Farbe:Rot
- Seq:14
- Arm- oder Beinlänge:Kurz
- Cat. No.:KWIN1007803312XL
- Verschlussart:Knöpfe
- Stoff:65% polyester and 35% cotton
- Einsatzbereiche / Verwendung:Allgemeine Anwendungen
- Geschlecht:Für Herren
- Gewicht:240 g/m²
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.



