T-Shirts, Match
Beige, 3XL
KWIN1007792103XL
Kurzarm-T-Shirt aus 65% Polyester und 35% Baumwolle. Das Material wurde speziell gegen Pilling und Einlaufen behandelt.
- Rundhalsausschnitt und Schulterverstärkung
- Brusttasche
- Doppelt gefärbtes Garn
Gewicht: 200 g/m²
- Konfektionsgröße:3XL
- Farbe:Beige
- Seq:07
- Arm- oder Beinlänge:Kurz
- Cat. No.:KWIN1007792103XL
- Stoff:65% polyester and 35% cotton
- Einsatzbereiche / Verwendung:Freizeit
- Geschlecht:Für Herren
- Gewicht:200 g/m²
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



