Arbeitskittel, Icon
Schwarz/grau, 4XL
Katalognr. KWIN1007629964XL
Anbieter: FRISTADS KANSAS
Direkt zu
Product Details & Documents
Robuste Mäntel aus 65% Polyester und 35% Baumwolle, in Luxe-Qualität. Ideal für Handel und Industrie.
- Zweifarbig, ¾ lang
- Druckknöpfe, verstellbarer Rückengurt
- Innentasche, zwei Brusttaschen – eine mit Patte, Handytasche mit Klettverschluss
Gewicht: 220 g/m²
Dokumente
Technische Daten
- Konfektionsgröße:4XL
- Farbe:Schwarz/grau
- Seq:07
- Arm- oder Beinlänge:Brustlänge
- Cat. No.:KWIN1007629964XL
- Verschlussart:Druckknöpfe
- Stoff:65% polyester and 35% cotton
- Einsatzbereiche / Verwendung:Allgemeine Anwendungen|Industrie
- Geschlecht:Unisex
- Gewicht:220 g/m²



