Arbeitskittel, Icon
Grau/rot, XXL
Katalognr. KWIN1007628662XL
Anbieter: FRISTADS KANSAS
Direkt zu
Product Details & Documents
Robuste Mäntel aus 65% Polyester und 35% Baumwolle, in Luxe-Qualität. Ideal für Handel und Industrie.
- Zweifarbig, ¾ lang
- Druckknöpfe, verstellbarer Rückengurt
- Innentasche, zwei Brusttaschen – eine mit Patte, Handytasche mit Klettverschluss
Gewicht: 220 g/m²
Technische Daten
- Konfektionsgröße:XXL
- Farbe:Grau/rot
- Seq:18
- Arm- oder Beinlänge:Brustlänge
- Cat. No.:KWIN1007628662XL
- Verschlussart:Druckknöpfe
- Stoff:65% polyester and 35% cotton
- Einsatzbereiche / Verwendung:Allgemeine Anwendungen|Industrie
- Geschlecht:Unisex
- Gewicht:220 g/m²
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



