Arbeitskittel, Icon
Dunkelblau/königsblau, M
Katalognr. KWIN100762576M
Anbieter: FRISTADS KANSAS
Direkt zu
Product Details & Documents
Robuste Mäntel aus 65% Polyester und 35% Baumwolle, in Luxe-Qualität. Ideal für Handel und Industrie.
- Zweifarbig, ¾ lang
- Druckknöpfe, verstellbarer Rückengurt
- Innentasche, zwei Brusttaschen – eine mit Patte, Handytasche mit Klettverschluss
Gewicht: 220 g/m²
Documents
Technische Daten
- Konfektionsgröße:M
- Farbe:Dunkelblau/königsblau
- Seq:09
- Arm- oder Beinlänge:Brustlänge
- Cat. No.:KWIN100762576M
- Verschlussart:Druckknöpfe
- Stoff:65% polyester and 35% cotton
- Einsatzbereiche / Verwendung:Allgemeine Anwendungen|Industrie
- Geschlecht:Unisex
- Gewicht:220 g/m²



