Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

Blouson, Crafts

Blau/weiß, L
Katalognr. KWIN100629550L
Anbieter:   FRISTADS KANSAS
Blouson, Crafts
Katalognr. KWIN100629550L
Anbieter:  FRISTADS KANSAS
Blouson, Crafts
Blouson, Crafts

Blau/weiß, L

Preis
SFr. 78.40
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Blouson für handwerkliche Arbeiten. Aus 100 % Baumwolle hergestellt.

  • Brusttasche
  • Band um den Hals
  • Knopf an Handgelenken
  • Gürtelschlaufen um die Hüfte

Gewicht: 220 g/m²

Documents

Technische Daten
  • Konfektionsgröße:
    L
  • Farbe:
    Blau/weiß
  • Seq:
    04
  • Arm- oder Beinlänge:
    Lang
  • Cat. No.:
    KWIN100629550L
  • Modell:
    Crafts
  • Verschlussart:
    Knöpfe
  • Stoff:
    100% cotton
  • Einsatzbereiche / Verwendung:
    Industrie
  • Geschlecht:
    Unisex
  • Gewicht:
    220 g/m²
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.