Gürtel, 992 SK
Gürtel, Schnalle aus antik aussehendem Messing, Dunkelblau, 1200×40 mm
Katalognr. 113-6633
Anbieter: FRISTADS KANSAS
Direkt zu
Product Details & Documents
Gürtel aus 100% Polyamid
- Schiebeschnalle aus antikem Messing oder antikem Silber
- Breite 40 mm
Dokumente
Technische Daten
- Typ:Gürtel, Schnalle aus antik aussehendem Messing
- Farbe:Dunkelblau
- L×B:1200×40 mm
- Seq:02
- Cat. No.:113-6633
- Modell:992 SK
- Stoff:Polyamide (PA)



