Funktions-Polohemd, Match CoolMax®
Dunkelgrau, XXL
KWIN1004709302XL
Kurzarm-Shirt aus 50% CoolMax® Draconfaser und 50% Polyester. Das Material transportiert Feuchtigkeit vom Körper weg und trocknet sehr schnell.
- Strukturmuster
- Kurzer Reißverschluss
- Seitenschlitze, verlängerte Rückenpartie
- Brusttasche
Gewicht: 140 g/m²
- Konfektionsgröße:XXL
- Farbe:Dunkelgrau
- Seq:12
- Arm- oder Beinlänge:Kurz
- Cat. No.:KWIN1004709302XL
- Verschlussart:Knöpfe
- Stoff:50% Coolmax® Dacron fibre and 50% polyester
- Riskobereich:Hitzebeständig
- Einsatzbereiche / Verwendung:Outdoor
- Geschlecht:Für Herren
- Gewicht:140 g/m²



