Funktions-Polohemd, Match CoolMax®
Dunkelblau, S
KWIN100470540S
Kurzarm-Shirt aus 50% CoolMax® Draconfaser und 50% Polyester. Das Material transportiert Feuchtigkeit vom Körper weg und trocknet sehr schnell.
- Strukturmuster
- Kurzer Reißverschluss
- Seitenschlitze, verlängerte Rückenpartie
- Brusttasche
Gewicht: 140 g/m²
- Konfektionsgröße:S
- Farbe:Dunkelblau
- Seq:02
- Arm- oder Beinlänge:Kurz
- Cat. No.:KWIN100470540S
- Verschlussart:Knöpfe
- Stoff:50% Coolmax® Dacron fibre and 50% polyester
- Riskobereich:Hitzebeständig
- Einsatzbereiche / Verwendung:Outdoor
- Geschlecht:Für Herren
- Gewicht:140 g/m²
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



