Funktions-Polohemd, Match CoolMax®
Dunkelblau, M
Katalognr. KWIN100470540M
Anbieter: FRISTADS KANSAS
Direkt zu
Product Details & Documents
Kurzarm-Shirt aus 50% CoolMax® Draconfaser und 50% Polyester. Das Material transportiert Feuchtigkeit vom Körper weg und trocknet sehr schnell.
- Strukturmuster
- Kurzer Reißverschluss
- Seitenschlitze, verlängerte Rückenpartie
- Brusttasche
Gewicht: 140 g/m²
Documents
Technische Daten
- Konfektionsgröße:M
- Farbe:Dunkelblau
- Seq:03
- Arm- oder Beinlänge:Kurz
- Cat. No.:KWIN100470540M
- Verschlussart:Knöpfe
- Stoff:50% Coolmax® Dacron fibre and 50% polyester
- Riskobereich:Hitzebeständig
- Einsatzbereiche / Verwendung:Outdoor
- Geschlecht:Für Herren
- Gewicht:140 g/m²
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



