Funktions-Polohemd, Match CoolMax®
Dunkelblau, XXL
Katalognr. KWIN1004705402XL
Anbieter: FRISTADS KANSAS
Direkt zu
Product Details & Documents
Kurzarm-Shirt aus 50% CoolMax® Draconfaser und 50% Polyester. Das Material transportiert Feuchtigkeit vom Körper weg und trocknet sehr schnell.
- Strukturmuster
- Kurzer Reißverschluss
- Seitenschlitze, verlängerte Rückenpartie
- Brusttasche
Gewicht: 140 g/m²
Dokumente
Technische Daten
- Konfektionsgröße:XXL
- Farbe:Dunkelblau
- Arm- oder Beinlänge:Kurz
- Cat. No.:KWIN1004705402XL
- Verschlussart:Knöpfe
- Stoff:50% Coolmax® Dacron fibre and 50% polyester
- Riskobereich:Hitzebeständig
- Einsatzbereiche / Verwendung:Outdoor
- Geschlecht:Für Herren
- Gewicht:140 g/m²
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



