T-Shirts, Acode® Basecamp
Grün, 3XL
Katalognr. 113-2633
Anbieter: FRISTADS KANSAS
Direkt zu
Product Details & Documents
Rundstrick-T-Shirts aus 100 % ringgesponnener Baumwolle (Single Jersey). Das Shirt in der Farbe Grau Melange ist aus 85 % Baumwolle und 15 % Viskose gefertigt, das Modell in Gelb aus 65 % Polyester und 35 % Baumwolle.
- Rippbündchen mit Elasthan
- Rundhalsausschnitt
- Baumwolle ist vorgekrumpft: Verhindert Einlaufen beim Waschen
Gewicht: 190 g/m²
Technische Daten
- Konfektionsgröße:3XL
- Farbe:Grün
- Seq:54
- Arm- oder Beinlänge:Kurz
- Cat. No.:113-2633
- Stoff:100% Cotton
- Einsatzbereiche / Verwendung:Freizeit
- Geschlecht:Unisex
- Gewicht:190 g/m²
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



