Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

T-Shirts, Acode® Basecamp

Dunkelrot, XXL
  113-2079
T-Shirts, Acode® Basecamp
  113-2079
T-Shirts, Acode® Basecamp
T-Shirts, Acode® Basecamp

Dunkelrot, XXL

 
 
   
1 * 1 ST
 

Rundstrick-T-Shirts aus 100 % ringgesponnener Baumwolle (Single Jersey). Das Shirt in der Farbe Grau Melange ist aus 85 % Baumwolle und 15 % Viskose gefertigt, das Modell in Gelb aus 65 % Polyester und 35 % Baumwolle.

  • Rippbündchen mit Elasthan
  • Rundhalsausschnitt
  • Baumwolle ist vorgekrumpft: Verhindert Einlaufen beim Waschen

Gewicht: 190 g/m²

 
  • Konfektionsgröße:
    XXL
  • Farbe:
    Dunkelrot
  • Seq:
    23
  • Arm- oder Beinlänge:
    Kurz
  • Cat. No.:
    113-2079
  • Stoff:
    100% Cotton
  • Einsatzbereiche / Verwendung:
    Freizeit
  • Geschlecht:
    Unisex
  • Gewicht:
    190 g/m²