Jeans, GEN-Y Denim
Jeansblau, 54 (Herren), Regular
Katalognr. 113-3766
Anbieter: FRISTADS KANSAS
Direkt zu
Product Details & Documents
Robuste Hosen aus 100 % Baumwolle (Denim), innen farbig.
- Abgerundet an den Knien
- Zwei Fronttaschen (eine mit Münztasche), zwei Gesäßtaschen
- Tasche am Hosenbein mit Reißverschluss
- Multifunktionale Tasche mit Stifthalter und Taschen für Zollstock, Handy und ID-Karte
Gewicht: 385 g/m²
Documents
Technische Daten
- Konfektionsgröße:54 (Herren)
- Passform:Regular
- Farbe:Jeansblau
- Seq:06
- Arm- oder Beinlänge:Lang
- Cat. No.:113-3766
- Modell:GEN-Y Denim
- Stoff:100% cotton (denim)
- Einsatzbereiche / Verwendung:Allgemeine Anwendungen
- Geschlecht:Für Herren
- Gewicht:385 g/m²
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



