Polohemd, Acode® Basecamp
Hellgrün, XL
Katalognr. 113-6496
Direkt zu
Artikel gestrichen
Product Details & Documents
Schweres Herren-Shirt aus 100 % Baumwoll-Piqué (Kammgarn), vorgekrumpft und ringgesponnen. Das grau melierte Model besteht aus 90% Baumwolle und 10% Viskose.
- Mit 3er-Knopfleiste
- Gestrickter Kragen und Armabschlüsse
- Seitenschlitze
Gewicht: 230 g/m²
Dokumente
Technische Daten
- Konfektionsgröße:XL
- Farbe:Hellgrün
- Seq:32
- Arm- oder Beinlänge:Kurz
- Cat. No.:113-6496
- Verschlussart:Knöpfe
- Stoff:100% pre-shrunk, ring-spun and combed cotton
- Einsatzbereiche / Verwendung:Allgemeine Anwendungen
- Geschlecht:Für Herren
- Gewicht:230 g/m²
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



