Polohemd, Acode® Basecamp
Hellblau, L
Katalognr. 113-6472
Direkt zu
Artikel gestrichen
Product Details & Documents
Schweres Herren-Shirt aus 100 % Baumwoll-Piqué (Kammgarn), vorgekrumpft und ringgesponnen. Das grau melierte Model besteht aus 90% Baumwolle und 10% Viskose.
- Mit 3er-Knopfleiste
- Gestrickter Kragen und Armabschlüsse
- Seitenschlitze
Gewicht: 230 g/m²
Documents
Technische Daten
- Konfektionsgröße:L
- Farbe:Hellblau
- Seq:10
- Arm- oder Beinlänge:Kurz
- Cat. No.:113-6472
- Verschlussart:Knöpfe
- Stoff:100% pre-shrunk, ring-spun and combed cotton
- Einsatzbereiche / Verwendung:Allgemeine Anwendungen
- Geschlecht:Für Herren
- Gewicht:230 g/m²



