Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Mini-Exsikkatoren, tragbar, Mini Mobil Basic | Avantor

Mini-Exsikkatoren, tragbar, Mini Mobil Basic

Tragbarer Mini-Exsikkator, Mobile Premium (6,2 l), 221×214×183 mm, 212×180×162 mm, 1,0 kg
Katalognr. 467-0129
Anbieter:   Bohlender
Mini-Exsikkatoren, tragbar, Mini Mobil Basic
Katalognr. 467-0129
Anbieter:  Bohlender
Mini-Exsikkatoren, tragbar, Mini Mobil Basic
Mini-Exsikkatoren, tragbar, Mini Mobil Basic

Tragbarer Mini-Exsikkator, Mobile Premium (6,2 l), 221×214×183 mm, 212×180×162 mm, 1,0 kg

Preis
SFr. 289.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Tragbarer klar Polycarbonat Exsikkator mit praktischem Griff. Tür mit Schnappverschluss und integrierter Dichtung für einfaches Öffnen und dichtes Verschließen. Temperaturbeständig von -35 bis +70 °C, geeignet für die Verwendung unter normalen Druckbedingungen.

  • Große Öffnung und Tür mit weitem Öffnungswinkel bieten dem Benutzer Zugang zum gesamten Innenraum
  • Robuste Konstruktion, leicht und tragbar
  • Premium Modell inklusive Hygrometer und zwei Zwischenböden

Lieferinformationen: Werden mit Trockenmittel in einem praktischen, wiederverschließbaren Behälter geliefert.

Technische Daten
  • Gewicht:
    1,0 kg
  • Außen B×T×H:
    221×214×183 mm
  • Bezeichnung:
    Tragbarer Mini-Exsikkator, Mobile Premium (6,2 l)
  • Innen B×T×H:
    212×180×162 mm
Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..