Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Mini-Exsikkatoren, Mini Black Basic | Avantor

Mini-Exsikkatoren, Mini Black Basic

Mini-Exsikkator, Black Premium (6,2 l), 221×214×183 mm, 212×180×162 mm, 0,9 kg
Katalognr. 467-0127
Anbieter:   Bohlender
Mini-Exsikkatoren, Mini Black Basic
Katalognr. 467-0127
Anbieter:  Bohlender
Mini-Exsikkatoren, Mini Black Basic
Mini-Exsikkatoren, Mini Black Basic

Mini-Exsikkator, Black Premium (6,2 l), 221×214×183 mm, 212×180×162 mm, 0,9 kg

Preis
323.00 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Nicht-transparente schwarze polycarbonat Scheiben reduzieren den Lichteinfall und schützen die Proben vor ultravioletter Strahlung. Tür mit Schnappverschluss und integrierter Dichtung für einfaches Öffnen und dichtes Verschließen. Temperaturbeständig von -35 bis +70 °C, geeignet für die Verwendung unter normalen Druckbedingungen.

  • Große Öffnung und Tür mit weitem Öffnungswinkel bieten dem Benutzer Zugang zum gesamten Innenraum
  • Robuste Konstruktion, leicht, tragbar und stapelbar
  • Premium Modell inklusive Hygrometer und zwei Zwischenböden

Lieferinformationen: Werden mit Trockenmittel in einem praktischen, wiederverschließbaren Behälter geliefert.

Technische Daten
  • Gewicht:
    0,9 kg
  • Außen B×T×H:
    221×214×183 mm
  • Bezeichnung:
    Mini-Exsikkator, Black Premium (6,2 l)
  • Innen B×T×H:
    212×180×162 mm