Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Mini-Exsikkatoren, Mini Protect Basic

Mini-Exsikkatoren, Mini Protect Basic

Mini-Exsikkator, Protect Basic (6,2 l), 221×214×183 mm, 212×180×162 mm, 0,9 kg
Catalog # 467-0125
Supplier:   Bohlender
Mini-Exsikkatoren, Mini Protect Basic
Catalog # 467-0125
Supplier:  Bohlender
Mini-Exsikkatoren, Mini Protect Basic
Mini-Exsikkatoren, Mini Protect Basic

Mini-Exsikkator, Protect Basic (6,2 l), 221×214×183 mm, 212×180×162 mm, 0,9 kg

Price
SFr. 278.00
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Orangefarbene polycarbonat, Scheiben reduzieren den Lichteinfall und schützen die Proben vor ultravioletter Strahlung. Tür mit Schnappverschluss und integrierter Dichtung für einfaches Öffnen und dichtes Verschließen. Temperaturbeständig von -35 bis +70 °C, geeignet für die Verwendung unter normalen Druckbedingungen.

  • Große Öffnung und Tür mit weitem Öffnungswinkel bieten dem Benutzer Zugang zum gesamten Innenraum
  • Robuste Konstruktion, leicht, tragbar und stapelbar
  • Premium Modell inklusive Hygrometer und zwei Zwischenböden

Delivery information: Werden mit Trockenmittel in einem praktischen, wiederverschließbaren Behälter geliefert.

Specifications
  • Gewicht:
    0,9 kg
  • Außen B×T×H:
    221×214×183 mm
  • Bezeichnung:
    Mini-Exsikkator, Protect Basic (6,2 l)
  • Innen B×T×H:
    212×180×162 mm