Trichter
140 mm, 12 mm, 120 mm
Katalognr. SAMPA244-120
Anbieter: Sampling Systems
Direkt zu
Product Details & Documents
These stainless steel funnels are ideal for use with many type of liquids. Made from durable 304 grade stainless steel.
- Crevice free construction
- Fluted spout to aid product flow
- Excellent chemical and temperature resistance
Technische Daten
- Trichter A-Ø:120 mm
- Höhe:140 mm
- Seq:03
- Stiel A-Ø:12 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



