Lockout-Sets
Diese Sets enthalten alles, was zum Verriegeln/Sperren der gängigsten mechanischen und elektrischen Kontrollpunkte benötigt wird.
Kleines verstellbares Lockout-Set (in einer Nylon-Lockout-Tasche)
Verstellbare Blockierung für Durchgangsventile, APCLO mit ummanteltem Metallkabel
Zwei Brady Sicherheitsvorhängeschlösser (rot)
Zwei Sicherheitsverriegelungen 25 mm (rot)
Kleiner Universal-Ventilabsperr-Klemmblock, kleiner Blockierarm
Schild und Stift 'Do Not Operate'.
Lockout-Set für Ventile (in eine Cordura-Nylon-Tasche verpackt):
Großer Universal-Ventilabsperr-Klemmblock, großer Blockierarm
Kabelanschluss, verstellbare Blockierung für Durchgangsventile
APLCO mit ummanteltem Metallkabel
1 Packung Sicherheitsvorhängeschlösser (rot)
1 Packung Sicherheitsverriegelungen 25 mm (rot)
Schild 'Do not operate‘.
Lockout-Set für Durchgangsventile (in eine Umhängetasche verpackt):
Rote Durchgangsventil-Absperrung 25 bis 64 mm
Rote Durchgangsventil-Absperrung 64 bis 127 mm
Rote Durchgangsventil-Absperrung 127 bis 165 mm
Rote Durchgangsventil-Absperrung 165 bis 254 mm
Rote Durchgangsventil-Absperrung 254 bis 320 mm
1 Packung Sicherheitsverriegelungen (rot)
Schild 'Do not operate‘.
Lockout-Set für elektrische Anlagen (in eine Nylon-Lockout-Tasche verpackt):
Universeller mehrpoliger Unterbrecher, Verriegelung für Schutzschalter, Verriegelung für Schutzschalter ohne Loch (480 bis 600 V)
277 V Verriegelungsklampe, 480 bis 600 V Verriegelungsklampe
Mini-Schutzschalter-Verriegelungsset,
Zwei Brady-Sicherheitsvorhängeschlösser (rot)
Nicht leitender Nylon-Schließbügel, nicht leitender roter Schließbügel
Schild ‚Do Not Operate Electrician at work‘ und Stift.
Lockout-Set für Ventile und elektrische Anlagen (in eine Polyester-Tasche verpackt):
Großer Universal-Ventilabsperr-Klemmblock, großer Blockierarm
Kabelanhänger, verstellbare Blockierung für Durchgangsventile
APLCO mit ummanteltem Metallkabel, große Verriegelung für Steckerverbindungen
227 V Verriegelung für Schutzschalter ohne Loch, 480 bis 600 V Verriegelung für Schutzschalter ohne Loch, 480 bis 600 V Schutzschalter-Verriegelungs-Set
Mini-Schutzschalter-Verriegelungs-Demoset (1 je Typ)
Nylon-Blockierbügel
1 Packung Sicherheitsvorhängeschlösser (rot)
1 Packung Sicherheitsverriegelungen 25 mm (rot)
Schild ‚Do not operate‘ und Stift.
- Typ:Schieberventil-Sperrkit, Niederländisch
- Seq:08



