Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Lockout-Sets | Avantor

Lockout-Sets

Ventil-Sperrkit, Französisch
Katalognr. BRDY806187
Anbieter:   Brady
Lockout-Sets
Katalognr. BRDY806187
Anbieter:  Brady
Lockout-Sets
Lockout-Sets

Ventil-Sperrkit, Französisch

Preis
SFr. 1’080.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Diese Sets enthalten alles, was zum Verriegeln/Sperren der gängigsten mechanischen und elektrischen Kontrollpunkte benötigt wird.

Kleines verstellbares Lockout-Set (in einer Nylon-Lockout-Tasche)
Verstellbare Blockierung für Durchgangsventile, APCLO mit ummanteltem Metallkabel
Zwei Brady Sicherheitsvorhängeschlösser (rot)
Zwei Sicherheitsverriegelungen 25 mm (rot)
Kleiner Universal-Ventilabsperr-Klemmblock, kleiner Blockierarm
Schild und Stift 'Do Not Operate'.

Lockout-Set für Ventile (in eine Cordura-Nylon-Tasche verpackt):
Großer Universal-Ventilabsperr-Klemmblock, großer Blockierarm
Kabelanschluss, verstellbare Blockierung für Durchgangsventile
APLCO mit ummanteltem Metallkabel
1 Packung Sicherheitsvorhängeschlösser (rot)
1 Packung Sicherheitsverriegelungen 25 mm (rot)
Schild 'Do not operate‘.

Lockout-Set für Durchgangsventile (in eine Umhängetasche verpackt):
Rote Durchgangsventil-Absperrung 25 bis 64 mm
Rote Durchgangsventil-Absperrung 64 bis 127 mm
Rote Durchgangsventil-Absperrung 127 bis 165 mm
Rote Durchgangsventil-Absperrung 165 bis 254 mm
Rote Durchgangsventil-Absperrung 254 bis 320 mm
1 Packung Sicherheitsverriegelungen (rot)
Schild 'Do not operate‘.

Lockout-Set für elektrische Anlagen (in eine Nylon-Lockout-Tasche verpackt):
Universeller mehrpoliger Unterbrecher, Verriegelung für Schutzschalter, Verriegelung für Schutzschalter ohne Loch (480 bis 600 V)
277 V Verriegelungsklampe, 480 bis 600 V Verriegelungsklampe
Mini-Schutzschalter-Verriegelungsset,
Zwei Brady-Sicherheitsvorhängeschlösser (rot)
Nicht leitender Nylon-Schließbügel, nicht leitender roter Schließbügel
Schild ‚Do Not Operate Electrician at work‘ und Stift.

Lockout-Set für Ventile und elektrische Anlagen (in eine Polyester-Tasche verpackt):
Großer Universal-Ventilabsperr-Klemmblock, großer Blockierarm
Kabelanhänger, verstellbare Blockierung für Durchgangsventile
APLCO mit ummanteltem Metallkabel, große Verriegelung für Steckerverbindungen
227 V Verriegelung für Schutzschalter ohne Loch, 480 bis 600 V Verriegelung für Schutzschalter ohne Loch, 480 bis 600 V Schutzschalter-Verriegelungs-Set
Mini-Schutzschalter-Verriegelungs-Demoset (1 je Typ)
Nylon-Blockierbügel
1 Packung Sicherheitsvorhängeschlösser (rot)
1 Packung Sicherheitsverriegelungen 25 mm (rot)
Schild ‚Do not operate‘ und Stift.

Technische Daten
  • Typ:
    Ventil-Sperrkit, Französisch
  • Seq:
    04
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.