Labormäntel, C851
Weiß, L, 100 cm
Catalog # 113-7661
Supplier: Portwest
Jump to:
Product Details & Documents
Mäntel mit V-Ausschnitt, aus langlebigem Regal-Gewebe (100% vorgeschrumpfte Baumwolle, 3111).
- Eine Brusttasche, zwei aufgesetzte Vordertaschen
- Verdeckte Druckknöpfe vorne
- Belüftung am Rücken
- Langlebig und bequem
Gewicht: 305 g/m²
Specifications
- Konfektionsgröße:L
- Farbe:Weiß
- Länge:100 cm
- Seq:04
- Arm- oder Beinlänge:Lang
- Cat. No.:113-7661
- Modell:C851
- Verschlussart:Druckknöpfe
- Stoff:100% cotton
- Einsatzbereiche / Verwendung:Allgemeine Anwendungen|Medizinischer Bereich|Labor|Klinischer Bereich
- Geschlecht:Unisex
- Gewicht:305 g/m²



