Labormäntel, C851
Weiß, XL, 100 cm
Katalognr. 113-7662
Anbieter: Portwest
Direkt zu
Product Details & Documents
Mäntel mit V-Ausschnitt, aus langlebigem Regal-Gewebe (100% vorgeschrumpfte Baumwolle, 3111).
- Eine Brusttasche, zwei aufgesetzte Vordertaschen
- Verdeckte Druckknöpfe vorne
- Belüftung am Rücken
- Langlebig und bequem
Gewicht: 305 g/m²
Technische Daten
- Konfektionsgröße:XL
- Farbe:Weiß
- Länge:100 cm
- Seq:05
- Arm- oder Beinlänge:Lang
- Cat. No.:113-7662
- Modell:C851
- Verschlussart:Druckknöpfe
- Stoff:100% cotton
- Einsatzbereiche / Verwendung:Allgemeine Anwendungen|Medizinischer Bereich|Labor|Klinischer Bereich
- Geschlecht:Unisex
- Gewicht:305 g/m²
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



