Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Softshell-Jacke, Technik, TK50 | Avantor

Softshell-Jacke, Technik, TK50

Schwarz, S
Katalognr. PRTWTK50BKRS
Anbieter:   Portwest
Softshell-Jacke, Technik, TK50
Katalognr. PRTWTK50BKRS
Anbieter:  Portwest
Softshell-Jacke, Technik, TK50
Softshell-Jacke, Technik, TK50

Schwarz, S

Preis
80.80 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Diese innovative Jacke bietet eine winddichte, wasserabweisende Außenseite aus 94% Polyester und 6% Elastan sowie Micro Polar Fleece für zusätzliche Wärme. Sie ist außergewöhnlich atmungsaktiv und dehnbar für zusätzliche Bewegungsfreiheit.

  • Großzügiger Stauraum mit wasserdichten Reißverschlüssen
  • Elastische Bündchen sind mit Fleece gefüttert für mehr Komfort
  • Handytasche

Gewicht: 310 g/m²

Technische Daten
  • Konfektionsgröße:
    S
  • Farbe:
    Schwarz
  • Arm- oder Beinlänge:
    Lang
  • Cat. No.:
    PRTWTK50BKRS
  • Modell:
    Technik TK50
  • Verschlussart:
    Reißverschluss
  • Stoff:
    94% polyester and 6% Spandex
  • Riskobereich:
    Regen (wasserdicht/wasserabweisend)|Kälte
  • Einsatzbereiche / Verwendung:
    Allgemeine Anwendungen
  • Geschlecht:
    Unisex
  • Gewicht:
    310 g/m²