Softshell-Jacke, Technik, TK50
Dunkelblau, S
Katalognr. PRTWTK50NARS
Anbieter: Portwest
Direkt zu
Product Details & Documents
Diese innovative Jacke bietet eine winddichte, wasserabweisende Außenseite aus 94% Polyester und 6% Elastan sowie Micro Polar Fleece für zusätzliche Wärme. Sie ist außergewöhnlich atmungsaktiv und dehnbar für zusätzliche Bewegungsfreiheit.
- Großzügiger Stauraum mit wasserdichten Reißverschlüssen
- Elastische Bündchen sind mit Fleece gefüttert für mehr Komfort
- Handytasche
Gewicht: 310 g/m²
Technische Daten
- Konfektionsgröße:S
- Farbe:Dunkelblau
- Arm- oder Beinlänge:Lang
- Cat. No.:PRTWTK50NARS
- Modell:Technik TK50
- Verschlussart:Reißverschluss
- Stoff:94% polyester and 6% Spandex
- Riskobereich:Regen (wasserdicht/wasserabweisend)|Kälte
- Einsatzbereiche / Verwendung:Allgemeine Anwendungen
- Geschlecht:Unisex
- Gewicht:310 g/m²
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



