Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Schläuche, Silikon | Avantor

Schläuche, Silikon

Size 16, with hose barb of 3,1 mm, 3,00 mm, 16
Katalognr. SPECACTU-P16-25N
Schläuche, Silikon
Katalognr. SPECACTU-P16-25N
Schläuche, Silikon

Size 16, with hose barb of 3,1 mm, 3,00 mm, 16

Preis
SFr. 705.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 7,5 m
Product Details & Documents

Silicone, translucent.

  • Excellent chemical resistance
  • Excellent temperature resistance
Technische Daten
  • Schlauch Innen-Ø:
    3,00 mm
  • Bezeichnung:
    Size 16, with hose barb of 3,1 mm
  • Seq:
    07
  • Größe:
    16