Mischzylinder
1000 ml, 10 ml, 465 mm, 5,0 ± ml, 67,0 mm, 45/40
Katalognr. KAVA632432211444
Anbieter: Kavalier
Direkt zu
Product Details & Documents
Borosilikatglas 3,3, Klasse A.
- Sechskant Glasfuß Blaue Graduierungen Verfügbar mit Glas- oder Plastikstopfen
: DIN EN ISO 4788
Technische Daten
- Ø:67,0 mm
- NS:45/40
- Kapazität:1000 ml
- Höhe:465 mm
- Seq:08
- Teilung:10 ml
- Toleranz:5,0 ± ml



