Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Doppeleimer-System, Slim T™ | Avantor

Doppeleimer-System, Slim T™

SlimT™ Wagen mit zwei Eimern, autoklavierbar, C7-WH, 2×22,7 l
Katalognr. 141-0999
Anbieter:   MICRONOVA
Doppeleimer-System, Slim T™
Katalognr. 141-0999
Anbieter:  MICRONOVA
Doppeleimer-System, Slim T™
Doppeleimer-System, Slim T™

SlimT™ Wagen mit zwei Eimern, autoklavierbar, C7-WH, 2×22,7 l

Preis
SFr. 2’550.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Einfaches aber effektives Doopeleimer-System mit Edelstahlrahmen und zwei 22,7 l Eimern aus PP.

  • Die gesamte Einheit kann autoklaviert werden, sogar die Eimer (nur C-7WH-Modell)
  • Dank der 483 mm breiten Eimer ist der Wagen zur Verwendung mit einer Vielzahl von Mopps geeignet
  • Hervorragende Manövrierfähigkeit auf Rädern, die sich um 360° drehen können
  • Optionaler Slim T™ Wringer aus Edelstahl zum Auswringen von SlimLine-, T-Mop- und anderen flachen Mopps
Technische Daten
  • Kapazität:
    2×22,7 l
  • Bezeichnung:
    SlimT™ Wagen mit zwei Eimern, autoklavierbar, C7-WH
Accessories

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Farbe
    Kapazität
    Verfügbarkeit
    Preis
  • MICRB-7DGAC
    Slim T™ Polypropylen-Eimer mit Rollen
    Grün
    22 L
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 384.00

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Farbe
    Kapazität
    Verfügbarkeit
    Preis
  • MICRB-7REAC
    Ersatzeimer aus PP, rot, Serie B-7, mit Laufrollen
    Rot
    22 L
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 384.00

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Farbe
    Kapazität
    Verfügbarkeit
    Preis
  • MICRB-7YEAC
    Ersatzeimer aus PP, gelb, Serie B-7, mit Laufrollen
    Gelb
    22 L
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 384.00

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Farbe
    Kapazität
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 141-0092
    Slim T™ Polypropylen-Eimer
    Rot
    22 L
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 175.00

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Farbe
    Kapazität
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 216-1488
    Slim T™ Polypropylen-Eimer
    Blau
    22 L
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 175.00

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Farbe
    Kapazität
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 141-0093
    Slim T™ Polypropylen-Eimer
    Gelb
    22 L
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 175.00

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 141-0091
    Gammabestrahlte klare Auffangbeutel, PE-LD/Nylon, für Eimer der Serie B-7 (für kontrollierte Umgebungen, Produkttransporte und Abfall- oder Müllentsorgung): 787,4 × 482,6 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 24 ST - SFr. 376.00

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Farbe
    Kapazität
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 216-1489
    Slim T™ Polypropylen-Eimer
    Grün
    22 L
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 175.00