Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Kryoboxen | Avantor

Kryoboxen

Without grid insert, Weiß, 136×136×75 mm
Katalognr. NEOL2-2701
Anbieter:   NEOLAB
Kryoboxen
Katalognr. NEOL2-2701
Anbieter:  NEOLAB
Kryoboxen
Kryoboxen

Without grid insert, Weiß, 136×136×75 mm

Preis
4.90 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

These cryoboxes are made of cryo resistant and waterproof cardboard.

  • Lid has on the foreside a noticeable labelling pad

For storage of cryovials.

Technische Daten
  • Außen B×T×H:
    136×136×75 mm
  • Farbe:
    Weiß
  • Bezeichnung:
    Without grid insert
Accessories

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Fächer
    Für Röhrchen Ø
    Verfügbarkeit
    Preis
  • NEOL2-2704
    Rastereinsatz für Kryoboxen
    8×8
    14 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 3.70 SFr.

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Fächer
    Für Röhrchen Ø
    Verfügbarkeit
    Preis
  • NEOL2-2706
    Rastereinsatz für Kryoboxen
    9×9
    13 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 3.50 SFr.

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Fächer
    Für Röhrchen Ø
    Verfügbarkeit
    Preis
  • NEOL2-2707
    Rastereinsatz für Kryoboxen
    5×5
    20 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 10 ST - 29.20 SFr.

Empfehlungen

Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.

Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..