Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
Titrierbürette mit Splitterschutz, LaboPlast® | Avantor

Titrierbürette mit Splitterschutz, LaboPlast®

1 L (Burette - 25 ml), 0,1 ml, 650 mm, ±0,075 ml
Katalognr. 612-5501
Anbieter:   BURKLE
Titrierbürette mit Splitterschutz, LaboPlast®
Katalognr. 612-5501
Anbieter:  BURKLE
Titrierbürette mit Splitterschutz, LaboPlast®
Titrierbürette mit Splitterschutz, LaboPlast®

1 L (Burette - 25 ml), 0,1 ml, 650 mm, ±0,075 ml

Preis
SFr. 114.00
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents

Die Titrierbürette mit Splitterschutz ist eine Schnellbetriebsbürette nach Dr. Schilling, mit Schellbachstreifen, automatischer Nullpunktabsaugung und Bürkle-Dosierarmatur.

  • Bürette mit Splitterschutzummantelung
  • Justiert auf Ex
  • Bürette Borosilikatglas 3.3
  • Bruchsicher, chemikalienbeständig
  • Sicherer Stand
  • Exakte Auslaufspitze, feinste Tropfenbildung
  • Medium berührende Teile: PE, PP, Naturkautschuk, Borosilikatglas

Eine Kunststoffummantelung der Glasbürette erhöht die Bruchfestigkeit und dient als Splitterschutz. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Bürette einmal zu Bruch geht, ist viel geringer als bei einer herkömmlichen Bürette.

Die Bürkle-Dosierarmatur ermöglicht eine präzise Dosierung und exakte Feintitration über den Druckknopf oder über die Mikroschraube sowie einen exakten Auslauf über die feine Auslaufspitze.

Dokumente

Technische Daten
  • Kapazität:
    1 L (Burette - 25 ml)
  • Seq:
    02
  • Teilung:
    0,1 ml
  • Toleranz:
    ±0,075 ml
  • Gesamthöhe:
    650 mm
Accessories

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Länge
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BURK9695-0041
    Replacement tubing, latex, 1000 mm long
    1000 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 8.30

Produktinformationen

  • Katalognr.
    Bezeichnung
    Länge
    Verfügbarkeit
    Preis
  • BURK9695-0042
    Replacement tubing, latex, 80 mm long
    50 mm
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - SFr. 1.90

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.